Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 75 mm Ø arbre, 90 mm Ø ext., 70 mm WD

  • ERIKS:12441344
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

105,05 €/ Unitéhors TVA

127,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

105,05 €

-

10+

88,87 €

15.40%

25+

79,18 €

24.62%

50+

72,72 €

30.77%

100+

67,88 €

35.39%

250+

64,65 €

38.46%

500+

61,42 €

41.54%

1000+

59,78 €

43.09%

2500+

58,17 €

44.63%

5000+

56,55 €

46.17%

10000+

54,94 €

47.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 075/090 X 070
Diamètre d'arbre
75 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
75 mm
D
90 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit