146,23 €/ Unitéhors TVA
176,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 146,23 € | - |
10+ | 123,74 € | 15.38% |
25+ | 110,23 € | 24.62% |
50+ | 101,22 € | 30.78% |
100+ | 94,48 € | 35.39% |
250+ | 89,99 € | 38.46% |
500+ | 85,48 € | 41.54% |
1000+ | 83,25 € | 43.07% |
2500+ | 80,99 € | 44.62% |
5000+ | 78,74 € | 46.16% |
10000+ | 76,47 € | 47.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 075/090 X 100 |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 100 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 75 mm |
D | 90 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |