67,91 €/ Unitéhors TVA
82,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 67,91 € | - |
10+ | 57,46 € | 15.39% |
25+ | 51,21 € | 24.59% |
50+ | 47,03 € | 30.75% |
100+ | 43,89 € | 35.37% |
250+ | 41,80 € | 38.44% |
500+ | 39,71 € | 41.52% |
1000+ | 38,67 € | 43.06% |
2500+ | 37,62 € | 44.60% |
5000+ | 36,58 € | 46.14% |
10000+ | 35,53 € | 47.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 075/085 X 070 |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 70 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 75 mm |
D | 85 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |