97,02 €/ Unitéhors TVA
117,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 97,02 € | - |
10+ | 82,08 € | 15.40% |
25+ | 73,13 € | 24.63% |
50+ | 67,17 € | 30.77% |
100+ | 62,68 € | 35.40% |
250+ | 59,71 € | 38.46% |
500+ | 56,72 € | 41.55% |
1000+ | 55,22 € | 43.08% |
2500+ | 53,72 € | 44.63% |
5000+ | 52,23 € | 46.17% |
10000+ | 50,76 € | 47.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 075/085 X 100 |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 100 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 75 mm |
D | 85 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |