Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 75 mm Ø arbre, 100 mm Ø ext., 100 mm WD

  • ERIKS:12441346
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

258,50 €/ Unitéhors TVA

312,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

258,50 €

-

10+

218,72 €

15.39%

25+

194,87 €

24.61%

50+

178,96 €

30.77%

100+

167,01 €

35.39%

250+

159,08 €

38.46%

500+

151,13 €

41.54%

1000+

147,14 €

43.08%

2500+

143,17 €

44.62%

5000+

139,18 €

46.16%

10000+

135,21 €

47.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 075/100 X 100
Diamètre d'arbre
75 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
75 mm
D
100 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit