123,64 €/ Unitéhors TVA
149,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 123,64 € | - |
10+ | 104,62 € | 15.38% |
25+ | 93,20 € | 24.63% |
50+ | 85,60 € | 30.77% |
100+ | 79,90 € | 35.38% |
250+ | 76,10 € | 38.46% |
500+ | 72,28 € | 41.54% |
1000+ | 70,38 € | 43.08% |
2500+ | 68,48 € | 44.62% |
5000+ | 66,58 € | 46.15% |
10000+ | 64,68 € | 47.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 070/085 X 090 |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 90 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 70 mm |
D | 85 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |