Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 70 mm Ø arbre, 85 mm Ø ext., 60 mm WD

  • ERIKS:12441340
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

84,58 €/ Unitéhors TVA

102,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

84,58 €

-

10+

71,56 €

15.39%

25+

63,75 €

24.63%

50+

58,55 €

30.78%

100+

54,65 €

35.38%

250+

52,04 €

38.47%

500+

49,45 €

41.54%

1000+

48,15 €

43.08%

2500+

46,84 €

44.63%

5000+

45,53 €

46.16%

10000+

44,25 €

47.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 070/085 X 060
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
70 mm
D
85 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit