Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 70 mm Ø arbre, 80 mm Ø ext., 90 mm WD

  • ERIKS:12441338
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

81,84 €/ Unitéhors TVA

99,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

81,84 €

-

10+

69,26 €

15.38%

25+

61,70 €

24.61%

50+

56,67 €

30.76%

100+

52,90 €

35.37%

250+

50,38 €

38.44%

500+

47,86 €

41.52%

1000+

46,60 €

43.06%

2500+

45,34 €

44.60%

5000+

44,08 €

46.14%

10000+

42,83 €

47.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 070/080 X 090
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
90 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
70 mm
D
80 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit