Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 70 mm Ø arbre, 80 mm Ø ext., 60 mm WD

  • ERIKS:12441337
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

56,05 €/ Unitéhors TVA

67,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56,05 €

-

10+

47,43 €

15.37%

25+

42,26 €

24.61%

50+

38,81 €

30.76%

100+

36,22 €

35.37%

250+

34,49 €

38.47%

500+

32,76 €

41.56%

1000+

31,90 €

43.08%

2500+

31,05 €

44.61%

5000+

30,19 €

46.14%

10000+

29,31 €

47.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 070/080 X 060
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
70 mm
D
80 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit