Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 70 mm Ø arbre, 80 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12441336
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

46,69 €/ Unitéhors TVA

56,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

46,69 €

-

10+

39,52 €

15.36%

25+

35,20 €

24.62%

50+

32,33 €

30.76%

100+

30,19 €

35.34%

250+

28,74 €

38.45%

500+

27,31 €

41.51%

1000+

26,58 €

43.07%

2500+

25,87 €

44.60%

5000+

25,16 €

46.12%

10000+

24,44 €

47.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 070/080 X 050
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
70 mm
D
80 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit