Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 70 mm Ø arbre, 80 mm Ø ext., 120 mm WD

  • ERIKS:12441339
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

109,16 €/ Unitéhors TVA

132,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

109,16 €

-

10+

92,37 €

15.38%

25+

82,30 €

24.60%

50+

75,57 €

30.77%

100+

70,54 €

35.38%

250+

67,17 €

38.47%

500+

63,82 €

41.53%

1000+

62,13 €

43.08%

2500+

60,47 €

44.60%

5000+

58,79 €

46.14%

10000+

57,10 €

47.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 070/080 X 120
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
120 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
70 mm
D
80 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit