1,50 €/ Unitéhors TVA
1,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,50 € | - |
10+ | 1,26 € | 15.82% |
25+ | 1,14 € | 24.05% |
50+ | 1,05 € | 30.38% |
100+ | 0,98 € | 34.81% |
250+ | 0,93 € | 37.97% |
500+ | 0,88 € | 41.14% |
1000+ | 0,86 € | 43.04% |
2500+ | 0,84 € | 44.30% |
5000+ | 0,81 € | 46.20% |
10000+ | 0,79 € | 47.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 007/010 X 005 |
Diamètre d'arbre | 7 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 5 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 7 mm |
D | 10 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |