Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 65 mm Ø arbre, 80 mm Ø ext., 90 mm WD

  • ERIKS:12441335
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

115,66 €/ Unitéhors TVA

139,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

115,66 €

-

10+

97,88 €

15.38%

25+

87,21 €

24.60%

50+

80,08 €

30.76%

100+

74,75 €

35.38%

250+

71,18 €

38.46%

500+

67,62 €

41.54%

1000+

65,83 €

43.08%

2500+

64,06 €

44.62%

5000+

62,30 €

46.14%

10000+

60,52 €

47.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 065/080 X 090
Diamètre d'arbre
65 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
90 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
65 mm
D
80 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit