79,16 €/ Unitéhors TVA
95,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 79,16 € | - |
10+ | 66,97 € | 15.40% |
25+ | 59,66 € | 24.64% |
50+ | 54,80 € | 30.78% |
100+ | 51,14 € | 35.40% |
250+ | 48,72 € | 38.46% |
500+ | 46,27 € | 41.56% |
1000+ | 45,06 € | 43.08% |
2500+ | 43,84 € | 44.62% |
5000+ | 42,61 € | 46.18% |
10000+ | 41,40 € | 47.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 065/080 X 060 |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 65 mm |
D | 80 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |