76,38 €/ Unitéhors TVA
92,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 76,38 € | - |
10+ | 64,63 € | 15.39% |
25+ | 57,60 € | 24.59% |
50+ | 52,90 € | 30.75% |
100+ | 49,35 € | 35.39% |
250+ | 47,01 € | 38.46% |
500+ | 44,65 € | 41.54% |
1000+ | 43,49 € | 43.06% |
2500+ | 42,30 € | 44.61% |
5000+ | 41,14 € | 46.14% |
10000+ | 39,95 € | 47.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 065/075 X 090 |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 90 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 65 mm |
D | 75 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |