52,30 €/ Unitéhors TVA
63,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52,30 € | - |
10+ | 44,25 € | 15.39% |
25+ | 39,42 € | 24.61% |
50+ | 36,20 € | 30.79% |
100+ | 33,80 € | 35.37% |
250+ | 32,19 € | 38.46% |
500+ | 30,57 € | 41.54% |
1000+ | 29,76 € | 43.09% |
2500+ | 28,96 € | 44.63% |
5000+ | 28,15 € | 46.18% |
10000+ | 27,36 € | 47.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 065/075 X 060 |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 65 mm |
D | 75 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |