192,78 €/ Unitéhors TVA
233,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 192,78 € | - |
10+ | 163,12 € | 15.39% |
25+ | 145,33 € | 24.61% |
50+ | 133,46 € | 30.77% |
100+ | 124,57 € | 35.38% |
250+ | 118,64 € | 38.46% |
500+ | 112,70 € | 41.54% |
1000+ | 109,73 € | 43.08% |
2500+ | 106,76 € | 44.62% |
5000+ | 103,79 € | 46.16% |
10000+ | 100,84 € | 47.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 060/085 X 090 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 90 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 60 mm |
D | 85 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |