110,51 €/ Unitéhors TVA
133,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 110,51 € | - |
10+ | 93,51 € | 15.39% |
25+ | 83,30 € | 24.63% |
50+ | 76,50 € | 30.77% |
100+ | 71,39 € | 35.40% |
250+ | 68,00 € | 38.47% |
500+ | 64,60 € | 41.55% |
1000+ | 62,89 € | 43.09% |
2500+ | 61,21 € | 44.61% |
5000+ | 59,50 € | 46.16% |
10000+ | 57,81 € | 47.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 060/075 X 090 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 90 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 60 mm |
D | 75 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |