Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 60 mm Ø arbre, 75 mm Ø ext., 60 mm WD

  • ERIKS:12441326
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

73,67 €/ Unitéhors TVA

89,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

73,67 €

-

10+

62,35 €

15.37%

25+

55,53 €

24.63%

50+

51,00 €

30.78%

100+

47,60 €

35.40%

250+

45,34 €

38.45%

500+

43,06 €

41.55%

1000+

41,94 €

43.07%

2500+

40,80 €

44.62%

5000+

39,66 €

46.16%

10000+

38,52 €

47.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 060/075 X 060
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
60 mm
D
75 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit