67,24 €/ Unitéhors TVA
81,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 67,24 € | - |
10+ | 56,89 € | 15.40% |
25+ | 50,68 € | 24.63% |
50+ | 46,55 € | 30.77% |
100+ | 43,44 € | 35.39% |
250+ | 41,37 € | 38.47% |
500+ | 39,31 € | 41.54% |
1000+ | 38,27 € | 43.09% |
2500+ | 37,24 € | 44.62% |
5000+ | 36,20 € | 46.17% |
10000+ | 35,18 € | 47.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 060/072 X 070 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 70 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 60 mm |
D | 72 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |