Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 60 mm Ø arbre, 72 mm Ø ext., 60 mm WD

  • ERIKS:12441324
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

59,17 €/ Unitéhors TVA

71,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

59,17 €

-

10+

50,07 €

15.38%

25+

44,60 €

24.61%

50+

40,97 €

30.75%

100+

38,24 €

35.37%

250+

36,41 €

38.46%

500+

34,61 €

41.51%

1000+

33,68 €

43.08%

2500+

32,78 €

44.61%

5000+

31,87 €

46.13%

10000+

30,95 €

47.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 060/072 X 060
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
60 mm
D
72 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit