49,33 €/ Unitéhors TVA
59,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49,33 € | - |
10+ | 41,73 € | 15.41% |
25+ | 37,19 € | 24.61% |
50+ | 34,15 € | 30.77% |
100+ | 31,87 € | 35.39% |
250+ | 30,35 € | 38.47% |
500+ | 28,83 € | 41.56% |
1000+ | 28,07 € | 43.10% |
2500+ | 27,31 € | 44.64% |
5000+ | 26,55 € | 46.18% |
10000+ | 25,79 € | 47.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 060/072 X 050 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 60 mm |
D | 72 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |