Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 60 mm Ø arbre, 70 mm Ø ext., 90 mm WD

  • ERIKS:12441321
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

70,95 €/ Unitéhors TVA

85,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

70,95 €

-

10+

60,02 €

15.40%

25+

53,49 €

24.61%

50+

49,12 €

30.77%

100+

45,84 €

35.39%

250+

43,65 €

38.47%

500+

41,47 €

41.55%

1000+

40,38 €

43.09%

2500+

39,28 €

44.63%

5000+

38,19 €

46.17%

10000+

37,10 €

47.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 060/070 X 090
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
90 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
60 mm
D
70 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit