48,59 €/ Unitéhors TVA
58,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48,59 € | - |
10+ | 41,12 € | 15.39% |
25+ | 36,62 € | 24.63% |
50+ | 33,63 € | 30.79% |
100+ | 31,40 € | 35.39% |
250+ | 29,91 € | 38.46% |
500+ | 28,41 € | 41.54% |
1000+ | 27,65 € | 43.11% |
2500+ | 26,91 € | 44.61% |
5000+ | 26,15 € | 46.18% |
10000+ | 25,41 € | 47.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 060/070 X 060 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 60 mm |
D | 70 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |