40,47 €/ Unitéhors TVA
48,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40,47 € | - |
10+ | 34,25 € | 15.38% |
25+ | 30,50 € | 24.65% |
50+ | 28,01 € | 30.80% |
100+ | 26,15 € | 35.38% |
250+ | 24,89 € | 38.50% |
500+ | 23,66 € | 41.55% |
1000+ | 23,04 € | 43.08% |
2500+ | 22,42 € | 44.60% |
5000+ | 21,78 € | 46.17% |
10000+ | 21,17 € | 47.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 060/070 X 050 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 60 mm |
D | 70 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |