Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 60 mm Ø arbre, 70 mm Ø ext., 120 mm WD

  • ERIKS:12441322
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

94,60 €/ Unitéhors TVA

114,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

94,60 €

-

10+

80,04 €

15.39%

25+

71,30 €

24.63%

50+

65,48 €

30.78%

100+

61,11 €

35.40%

250+

58,22 €

38.46%

500+

55,29 €

41.55%

1000+

53,85 €

43.08%

2500+

52,39 €

44.62%

5000+

50,92 €

46.17%

10000+

49,48 €

47.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 060/070 X 120
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
120 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
60 mm
D
70 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit