Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 60 mm Ø arbre, 68 mm Ø ext., 70 mm WD

  • ERIKS:12441318
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

44,65 €/ Unitéhors TVA

54,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44,65 €

-

10+

37,79 €

15.36%

25+

33,66 €

24.62%

50+

30,90 €

30.79%

100+

28,86 €

35.36%

250+

27,48 €

38.45%

500+

26,11 €

41.53%

1000+

25,41 €

43.09%

2500+

24,73 €

44.62%

5000+

24,04 €

46.17%

10000+

23,35 €

47.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 060/068 X 070
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
60 mm
D
68 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit