38,27 €/ Unitéhors TVA
46,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38,27 € | - |
10+ | 32,38 € | 15.39% |
25+ | 28,86 € | 24.58% |
50+ | 26,51 € | 30.73% |
100+ | 24,73 € | 35.38% |
250+ | 23,56 € | 38.43% |
500+ | 22,37 € | 41.53% |
1000+ | 21,78 € | 43.07% |
2500+ | 21,19 € | 44.64% |
5000+ | 20,62 € | 46.13% |
10000+ | 20,03 € | 47.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 060/068 X 060 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 60 mm |
D | 68 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |