Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 60 mm Ø arbre, 68 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12441316
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

33,58 €/ Unitéhors TVA

40,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33,58 €

-

10+

28,43 €

15.33%

25+

25,32 €

24.61%

50+

23,26 €

30.75%

100+

21,71 €

35.36%

250+

20,66 €

38.47%

500+

19,65 €

41.50%

1000+

19,12 €

43.06%

2500+

18,60 €

44.61%

5000+

18,10 €

46.11%

10000+

17,58 €

47.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 060/068 X 050
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
60 mm
D
68 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit