Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 6 mm Ø arbre, 9 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:12440847
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

1,79 €/ Unitéhors TVA

2,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,79 €

-

10+

1,50 €

15.96%

25+

1,33 €

25.53%

50+

1,24 €

30.85%

100+

1,14 €

36.17%

250+

1,09 €

38.83%

500+

1,05 €

41.49%

1000+

1,03 €

42.55%

2500+

0,98 €

45.21%

5000+

0,95 €

46.81%

10000+

0,93 €

47.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 006/009 X 016
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
6 mm
D
9 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit