Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 6 mm Ø arbre, 14 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:12440863
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

2,93 €/ Unitéhors TVA

3,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,93 €

-

10+

2,47 €

15.58%

25+

2,21 €

24.35%

50+

2,02 €

30.84%

100+

1,88 €

35.71%

250+

1,81 €

38.31%

500+

1,71 €

41.56%

1000+

1,66 €

43.18%

2500+

1,62 €

44.81%

5000+

1,57 €

46.43%

10000+

1,52 €

48.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 006/014 X 012
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
6 mm
D
14 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit