1,64 €/ Unitéhors TVA
1,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,64 € | - |
10+ | 1,38 € | 16.18% |
25+ | 1,24 € | 24.86% |
50+ | 1,14 € | 30.64% |
100+ | 1,07 € | 34.68% |
250+ | 1,00 € | 39.31% |
500+ | 0,95 € | 42.20% |
1000+ | 0,93 € | 43.35% |
2500+ | 0,90 € | 45.09% |
5000+ | 0,88 € | 46.24% |
10000+ | 0,86 € | 47.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 006/010 X 008 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 8 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 6 mm |
D | 10 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |