1,52 €/ Unitéhors TVA
1,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,52 € | - |
10+ | 1,28 € | 15.62% |
25+ | 1,17 € | 23.12% |
50+ | 1,07 € | 29.38% |
100+ | 1,00 € | 34.38% |
250+ | 0,95 € | 37.50% |
500+ | 0,90 € | 40.62% |
1000+ | 0,88 € | 41.88% |
2500+ | 0,86 € | 43.75% |
5000+ | 0,84 € | 45.00% |
10000+ | 0,81 € | 46.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 006/010 X 005 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 5 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 6 mm |
D | 10 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |