Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 6 mm Ø arbre, 10 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:12440855
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

2,17 €/ Unitéhors TVA

2,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,17 €

-

10+

1,83 €

15.35%

25+

1,64 €

24.12%

50+

1,50 €

30.70%

100+

1,41 €

35.09%

250+

1,33 €

38.60%

500+

1,26 €

41.67%

1000+

1,24 €

42.98%

2500+

1,19 €

45.18%

5000+

1,17 €

46.05%

10000+

1,14 €

47.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 006/010 X 016
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
6 mm
D
10 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit