2,14 €/ Unitéhors TVA
2,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,14 € | - |
10+ | 1,81 € | 15.56% |
25+ | 1,62 € | 24.44% |
50+ | 1,47 € | 31.11% |
100+ | 1,38 € | 35.56% |
250+ | 1,31 € | 38.67% |
500+ | 1,24 € | 42.22% |
1000+ | 1,22 € | 43.11% |
2500+ | 1,19 € | 44.44% |
5000+ | 1,14 € | 46.67% |
10000+ | 1,12 € | 47.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 006/010 X 015 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 6 mm |
D | 10 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |