1,81 €/ Unitéhors TVA
2,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,81 € | - |
10+ | 1,52 € | 15.79% |
25+ | 1,36 € | 24.74% |
50+ | 1,26 € | 30.00% |
100+ | 1,17 € | 35.26% |
250+ | 1,12 € | 37.89% |
500+ | 1,05 € | 42.11% |
1000+ | 1,03 € | 43.16% |
2500+ | 1,00 € | 44.74% |
5000+ | 0,98 € | 45.79% |
10000+ | 0,95 € | 47.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 006/010 X 012 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 12 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 6 mm |
D | 10 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |