Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 55 mm Ø arbre, 70 mm Ø ext., 70 mm WD

  • ERIKS:12441315
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

79,59 €/ Unitéhors TVA

96,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

79,59 €

-

10+

67,34 €

15.40%

25+

59,99 €

24.62%

50+

55,10 €

30.77%

100+

51,42 €

35.39%

250+

48,97 €

38.47%

500+

46,53 €

41.54%

1000+

45,30 €

43.09%

2500+

44,08 €

44.62%

5000+

42,85 €

46.17%

10000+

41,64 €

47.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 055/070 X 070
Diamètre d'arbre
55 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
55 mm
D
70 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit