Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 55 mm Ø arbre, 65 mm Ø ext., 70 mm WD

  • ERIKS:12441314
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

52,30 €/ Unitéhors TVA

63,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

52,30 €

-

10+

44,25 €

15.39%

25+

39,42 €

24.61%

50+

36,20 €

30.79%

100+

33,80 €

35.37%

250+

32,19 €

38.46%

500+

30,57 €

41.54%

1000+

29,76 €

43.09%

2500+

28,96 €

44.63%

5000+

28,15 €

46.18%

10000+

27,36 €

47.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 055/065 X 070
Diamètre d'arbre
55 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
55 mm
D
65 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit