101,87 €/ Unitéhors TVA
123,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 101,87 € | - |
10+ | 86,19 € | 15.39% |
25+ | 76,79 € | 24.62% |
50+ | 70,52 € | 30.77% |
100+ | 65,82 € | 35.39% |
250+ | 62,68 € | 38.47% |
500+ | 59,55 € | 41.55% |
1000+ | 57,98 € | 43.08% |
2500+ | 56,41 € | 44.62% |
5000+ | 54,84 € | 46.16% |
10000+ | 53,28 € | 47.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 050/070 X 070 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur | 70 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 50 mm |
D | 70 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |