47,98 €/ Unitéhors TVA
58,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47,98 € | - |
10+ | 40,59 € | 15.39% |
25+ | 36,15 € | 24.65% |
50+ | 33,20 € | 30.79% |
100+ | 31,00 € | 35.39% |
250+ | 29,53 € | 38.46% |
500+ | 28,05 € | 41.52% |
1000+ | 27,31 € | 43.07% |
2500+ | 26,58 € | 44.59% |
5000+ | 25,82 € | 46.18% |
10000+ | 25,08 € | 47.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 050/060 X 070 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 70 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |