41,09 €/ Unitéhors TVA
49,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41,09 € | - |
10+ | 34,77 € | 15.38% |
25+ | 30,97 € | 24.62% |
50+ | 28,45 € | 30.75% |
100+ | 26,55 € | 35.38% |
250+ | 25,30 € | 38.43% |
500+ | 24,04 € | 41.50% |
1000+ | 23,40 € | 43.05% |
2500+ | 22,75 € | 44.62% |
5000+ | 22,14 € | 46.13% |
10000+ | 21,50 € | 47.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 050/060 X 060 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |