32,54 €/ Unitéhors TVA
39,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32,54 € | - |
10+ | 27,53 € | 15.39% |
25+ | 24,51 € | 24.67% |
50+ | 22,52 € | 30.80% |
100+ | 21,02 € | 35.39% |
250+ | 20,03 € | 38.45% |
500+ | 19,03 € | 41.52% |
1000+ | 18,52 € | 43.07% |
2500+ | 18,03 € | 44.58% |
5000+ | 17,51 € | 46.19% |
10000+ | 17,01 € | 47.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 050/060 X 045 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 45 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |