29,81 €/ Unitéhors TVA
36,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29,81 € | - |
10+ | 25,22 € | 15.39% |
25+ | 22,47 € | 24.63% |
50+ | 20,64 € | 30.75% |
100+ | 19,27 € | 35.37% |
250+ | 18,34 € | 38.50% |
500+ | 17,41 € | 41.59% |
1000+ | 16,96 € | 43.12% |
2500+ | 16,51 € | 44.61% |
5000+ | 16,06 € | 46.14% |
10000+ | 15,58 € | 47.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 050/060 X 040 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |