Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 50 mm Ø arbre, 60 mm Ø ext., 32 mm WD

  • ERIKS:12441304
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

24,21 €/ Unitéhors TVA

29,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,21 €

-

10+

20,47 €

15.42%

25+

18,24 €

24.65%

50+

16,77 €

30.73%

100+

15,66 €

35.32%

250+

14,90 €

38.46%

500+

14,16 €

41.52%

1000+

13,78 €

43.09%

2500+

13,40 €

44.66%

5000+

13,04 €

46.11%

10000+

12,66 €

47.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 050/060 X 032
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
32 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
50 mm
D
60 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit