Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 50 mm Ø arbre, 56 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12441302
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

22,09 €/ Unitéhors TVA

26,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,09 €

-

10+

18,70 €

15.35%

25+

16,65 €

24.60%

50+

15,30 €

30.75%

100+

14,28 €

35.35%

250+

13,59 €

38.49%

500+

12,90 €

41.59%

1000+

12,57 €

43.10%

2500+

12,24 €

44.60%

5000+

11,90 €

46.11%

10000+

11,54 €

47.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 050/056 X 050
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
56 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
50 mm
D
56 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit