18,15 €/ Unitéhors TVA
21,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,15 € | - |
10+ | 15,34 € | 15.45% |
25+ | 13,68 € | 24.61% |
50+ | 12,57 € | 30.73% |
100+ | 11,73 € | 35.34% |
250+ | 11,16 € | 38.48% |
500+ | 10,62 € | 41.47% |
1000+ | 10,34 € | 43.04% |
2500+ | 10,05 € | 44.61% |
5000+ | 9,77 € | 46.18% |
10000+ | 9,50 € | 47.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 050/056 X 040 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 56 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 50 mm |
D | 56 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |