14,68 €/ Unitéhors TVA
17,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,68 € | - |
10+ | 12,43 € | 15.34% |
25+ | 11,07 € | 24.60% |
50+ | 10,16 € | 30.74% |
100+ | 9,48 € | 35.40% |
250+ | 9,03 € | 38.51% |
500+ | 8,58 € | 41.55% |
1000+ | 8,36 € | 43.04% |
2500+ | 8,12 € | 44.66% |
5000+ | 7,91 € | 46.08% |
10000+ | 7,68 € | 47.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 050/056 X 032 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 56 mm |
Largeur | 32 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 50 mm |
D | 56 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |