Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 5 mm Ø arbre, 9 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:12440832
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

1,66 €/ Unitéhors TVA

2,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,66 €

-

10+

1,41 €

15.43%

25+

1,26 €

24.00%

50+

1,17 €

29.71%

100+

1,07 €

35.43%

250+

1,03 €

38.29%

500+

0,98 €

41.14%

1000+

0,95 €

42.86%

2500+

0,93 €

44.00%

5000+

0,90 €

45.71%

10000+

0,88 €

46.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 005/009 X 010
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
5 mm
D
9 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit