Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 5 mm Ø arbre, 8 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:12440827
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

1,74 €/ Unitéhors TVA

2,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,74 €

-

10+

1,47 €

15.30%

25+

1,31 €

24.59%

50+

1,19 €

31.69%

100+

1,12 €

35.52%

250+

1,07 €

38.25%

500+

1,03 €

40.98%

1000+

0,98 €

43.72%

2500+

0,95 €

45.36%

5000+

0,93 €

46.45%

10000+

0,90 €

48.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 005/008 X 016
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
5 mm
D
8 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit