2,28 €/ Unitéhors TVA
2,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,28 € | - |
10+ | 1,93 € | 15.42% |
25+ | 1,71 € | 25.00% |
50+ | 1,57 € | 31.25% |
100+ | 1,47 € | 35.42% |
250+ | 1,41 € | 38.33% |
500+ | 1,33 € | 41.67% |
1000+ | 1,28 € | 43.75% |
2500+ | 1,26 € | 44.58% |
5000+ | 1,22 € | 46.67% |
10000+ | 1,19 € | 47.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 005/012 X 010 |
Diamètre d'arbre | 5 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 5 mm |
D | 12 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |